PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
メインブロック ブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35313126
品番
MZB14
参考基準価格(税別)
¥528
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法d(Φmm)
15
形状
ブラケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
474-5205
適合機種
MKR0806、MKR1206
質量(g)
26
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用真空圧力(kPa)
-100