※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZB20 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313144 MZB20 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313144 MZB20 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313144 MZB20 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313144 MZB20 メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ) 35313144

メインブロック ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313144 品番 MZB20
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法d(Φmm)21 形状ブラケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番474-5221 適合機種MKR1210、MKR1410、MKR1810 質量(g)23 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35313101
2017-03-08
用途:
エアーホースの固定に使用
株式会社城山 様

エアーホースの固定に使用しています。板厚も厚く丈夫で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする