曜日別特売
RC8-01 ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 35313257

 

RC8-01 ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 35313257
RC8-01 ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 35313257

ロータリージョイント ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード35313257品番RC8-01
参考基準価格(税別)¥2,475販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)45.3寸法C(mm)18.9寸法L(mm)41.3寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)17形状ストレートチューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8仕様管用テーパネジ:シーロック加工トラスコ品番378-2735質量(g)34タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20許容回転数(min-1[r.p.m])400トルク(gcm)(空転)150使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313196
2017-04-27
用途: 3Dプリンターのチューブ継手
その他業種

少し価格が高いですが、少し改造している為、寸法的にも丁度良くチューブ自体に負担が掛からないのが良い。

対象商品 : 35313196
2017-04-07
用途: 3D プリンター(idbox!)の改造
製造業

積層の乱れが、以前と比較して、かなり少なくなった。

対象商品 : 35313196
2016-05-03
用途: 3Dプリンタヘッドのフィラメント導入用

ちょっと特殊な用途ですが3Dプリンタのヘッド部分に使用しています。
ヘッドは前後左右に動くため通常の継手だとチューブにひねりが加わりロックピン折損やチューブ脱着不良などの事故に遭遇する場合がありました。
このロータリージョイントに交換したことによりチューブへの負荷が減り、造形ヘッドの動きがスムーズになりその結果ヘッド駆動用モーターの負荷も減少しました。
難点はロータリー部分が上下に約0.8mmスラストするのでチューブも一緒にスラストしてしまいます。
この部分のスラストをなくせれば完璧です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする