PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ハイロータリージョイント エルボ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35313573
品番
RHL4-M6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪・シャフト/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)
Oリング/フッ素ゴム
寸法A(mm)
4
寸法B1(mm)
34.7
寸法B2(mm)
13.2
寸法C(mm)
14.9
寸法E(mm)
19.7
寸法L(mm)
35.7
寸法P1(Φmm)
10
寸法P2(Φmm)
11.6
対辺H(mm)
12
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M6X1
用途
ねじとチューブの接続
仕様
メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)
質量(g)
22
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
4.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
トルク(gcm)
(空転)150
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった