PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35314097
品番
QC8L-8
参考基準価格(税別)
¥1,012
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
寸法B1(mm)
50.2
寸法B2(mm)
17
寸法B3(mm)
33.2
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
18.1
寸法F(mm)
17.2
寸法H(mm)
30.2
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
17
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
8X8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
オス・メスセット
仕様
スタンダードタイプ
質量(g)
33
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
有効断面積(mm
2
)
13.3
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。