※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSL6-02 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314675 PSL6-02 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314675 PSL6-02 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 35314675

ストップフィッティング エルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/4 注文コード35314675 品番PSL6-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品はチューブ外径・接続ねじなど16種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・弁体/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A(mm)11 寸法B(mm)28 寸法C(mm)13.4 寸法E(mm)30.1 寸法L(mm)28.2 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)14 形状エルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)30 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)8.1 使用真空圧力(kPa)-100 開放リング寸法(mm)9.8X11.8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35314675 PSL6-02 87896137 PSL6-02M ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87896146
2021-12-23
用途:
旧グリーンガスレギュレーターのコネクタ交換

本体側コネクタ基部のプラスチックカバーは2mmほど丸穴を拡張する必要がありますが、問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする