CPS20-10B ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315052 CPS20-10B ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315052

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315052 品番 CPS20-10B
参考基準価格(税別)¥847 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)59.8 寸法C(mm)20.2 形状ストレート チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ブラック 質量(g)28 トラスコ品番310-0502 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 有効断面積(mm2)22.6 使用真空圧力(kPa)-100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
トラック用エアーパイプの配管継ぎ手とし

トラックのエアータンクよりエアーを別に取り出すとき、その先でエアー漏れを起きても遮断できるようにカップリンフソケットで接手をします。軽くて錆の心配もなく、商品もしっかりしているので問題なし

対象商品:
35315052
2024-07-16
用途:
自動車整備時
ティーズクラフト 様

ビニールチューブ用のカップリングなので施工が簡単なのと、ホースの劣化がほぼないので使ってますビニールチューブなので自由度が少し劣りますが、劣化で突然破裂はしません。

対象商品:
87966286
2024-08-30
用途:
室内での塗装作業に
大門補修 様 (建設業・工事業)

プラグ、ソケット共に対で使用しています。金属ソケットは床を傷つける可能性があるから樹脂の軽量パーツだと不慮の場合も大丈夫かなと使ってます

対象商品:
35315043
2024-08-02
用途:
エアータッカーの時に使用

シンプルで変換なしにダイレクト接続ができていいです。また軽くて使い康です。惜しいのはプラのせいかもう少し耐久があると嬉しいです。

対象商品:
35315052
2024-09-08
用途:
コンプレッサーからの接続で。
サービス業

特に改善点はないです、
非常に助かりました。
便利な商品です。

対象商品:
35315052
2024-02-14
用途:
機械の増設
その他業種

発注から納品迄スムーズな対応で助かりました、また宜しくお願い致します。

対象商品:
35315043
2024-01-22
用途:
エアーホース
製造業

値段よし、取外しよし、問題なし。あとは、耐久性がどのくらいか?ですかね!

対象商品:
35315061
2023-05-04
用途:
空圧機器
製造業

コンプレッサーからの延長ポリチューブの接続に使用、固定配管なので金属性の強度は不要、軽くてリーズナブル、しかもワンタッチ接続楽々^_^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする