曜日別特売
CPSE3-4 ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315244

 

CPSE3-4 ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315244
CPSE3-4 ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315244
CPSE3-4 ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 35315244

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード35315244品番CPSE3-4
参考基準価格(税別)¥1,078販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ有効断面積(mm2)3.3質量(g)9寸法B(mm)29.7寸法C(mm)10.9寸法P(Φmm)9.5トラスコ品番310-0430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品 : 35315244
2023-07-12
用途: 水草育成
運輸・通信業

水草をco2システム構築に必要になり
安く購入出来て助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35315253
2023-03-22
用途: ガスガン用パーツ
教育・研究機関

ガスガンホース用(6mm)のワンタッチカプラーとして使用しております。他より大変安いのでとても助かっております。

3が参考にしています
対象商品 : 35315253
2022-03-10
用途: 空圧ホースの接続に使用。
製造業

PISCOの商品はどれも精度が高く質が良いので満足しています。
この商品も然りです。接続は確実ですし、ホース接合部からエアーが
漏れる事もありませんでした。
何よりも圧力がかかった状態でもカプラーとの脱着が可能なので
非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35315253
2021-05-07
用途: エア配管用継手
サービス業

エア配管用継手として脱着が容易で且つ信頼性の高いピスコ製を選んでいます。また、1つから注文出来るのが有難いところ。

1が参考にしています
対象商品 : 35315244
2016-11-29
用途: 炭酸水製造に使用
Himekita Cafeサービス業

ウレタンチューブを持ってソケットを抜き差しすると、チューブが抜けてしまう時がありますので、本体をしっかり持って行う必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 35315244
2015-11-26
用途: 炭酸ガス、キットに使用
GLORIA旭営業所

コンパクトに纏めていて、ホース取り付けはワンタッチで簡単、

1が参考にしています
対象商品 : 35315253
2013-09-10
用途: エアーパーツとして

言わずと知れた一流メーカーですので安心して問題無く使えます。装着した際のノッチ(ロック)音が小さいのでそこがもう少し大きいと最高なんですけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする