CPSE3H-M5 ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315287

 

CPSE3H-M5 ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315287
CPSE3H-M5 ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315287
CPSE3H-M5 ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315287

ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)12.8
内容量1個注文コード35315287品番CPSE3H-M5
参考基準価格(税別)¥1,375販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ有効断面積(mm2)2質量(g)11寸法A(mm)3.2寸法B(mm)9.2寸法E(mm)21.8寸法F(mm)8寸法L(mm)12.8寸法P(Φmm)9.5ねじの種類RねじサイズM5×0.8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする