PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ミニマル継手 ミニマルティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315673
品番
LB-0425-M5
参考基準価格(税別)
¥209
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
7
寸法E1(mm)
22
寸法E2(mm)
11
寸法F(mm)
8
寸法L1(mm)
12.6
寸法L2(mm)
5.9
対辺H(mm)
7
形状
ティー
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M5X0.8
用途
ねじとチューブの接続
トラスコ品番
442-6525
質量(g)
5.4
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
1.2
オリフィス径(Φmm)
1.6
包装形態
通常包装
チューブ内径(Φmm)
2.5
材質(ガスケット)
SUS+NBR、またはPOM
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100