※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-0320-M5 ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 35315682 LB-0320-M5 ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 35315682 LB-0320-M5 ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 35315682 LB-0320-M5 ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 35315682 LB-0320-M5 ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ) 35315682

ミニマル継手 ミニマルティー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35315682 品番 LB-0320-M5
参考基準価格(税別)¥209 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)6 寸法E1(mm)20 寸法E2(mm)10 寸法F(mm)8 寸法L1(mm)12.6 寸法L2(mm)5.9 対辺H(mm)7 形状ティー チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 用途ねじとチューブの接続 質量(g)5.3 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)0.8 オリフィス径(Φmm)1.2 包装形態通常包装 チューブ内径(Φmm)2 材質(ガスケット)SUS+NBR、またはPOM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする