LG-0640-0425 ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ) 35315734

LG-0640-0425 ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ) 35315734
LG-0640-0425 ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ) 35315734

ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)4X2.5注文コード35315734品番LG-0640-0425
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気チューブ内径(Φmm)4X2.5材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.6タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.7質量(g)1.6寸法B(mm)15.6寸法E(mm)7寸法P(Φmm)7.5トラスコ品番442-6606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315734
2022-10-15
用途: 機械のメンテナンスに使用した。
製造業

使いやすく、急ぐ修理に対応できました。助かりました。

対象商品 : 35315734
2017-03-18
用途: 水空気の配管を消費量に応じて効率的に行う。
信宅ビル歯科医院

安いのと軽い、小さいのですが、水漏れ空気漏れはありません。最大6気圧での使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする