PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315822
品番
LHN-0320-M5
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
寸法C(mm)
4
寸法E(mm)
11
寸法L(mm)
7
寸法P(Φmm)
5
形状
締付ユニバーサルエルボ
チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M5X0.8
用途
ねじとチューブの接続(締付タイプ)
質量(g)
5.7
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
0.8
包装形態
通常包装
チューブ内径(Φmm)
2
使用真空圧力(kPa)
-100