※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
35315831
品番
LHN-0425-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
チューブ外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
寸法C(mm)
5
寸法E(mm)
12.5
寸法L(mm)
8.5
寸法P(Φmm)
6.5
形状
締付ユニバーサルエルボ
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M5X0.8
用途
ねじとチューブの接続(締付タイプ)
質量(g)
6.2
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
1.5
包装形態
通常包装
チューブ内径(Φmm)
2.5
使用真空圧力(kPa)
-100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35315831
LHN-0425-M5
36985986
LHN-0425-M5
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました