Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。シール材にはニトリルゴムを使用しています。
まあまあです又使います宜しく頼みます助かりましたありがとう。
標準的なネジ込みフィッティングです。自動機内部用というより、設備用といった感じで、六角レンチを使うタイプではなくスパナを使うタイプです。設備工事ではスパナだけで施工できるし、シール材が塗布済みというのも便利です。
古くなった配管の簡素化と漏れ防止のために購入。期待通り、配管作業が楽になり、漏れもなくなりました。配管時には、インサートリングは必須。ねじ部には漏れ止めが塗布されているので、シリコンテープを巻く手間が省けます。
十分使用に耐えます。ステンレス製なので耐久性もあるように思えます。