130L 道具箱(車載用大型タイプ) リス興業 35317685 130L 道具箱(車載用大型タイプ) リス興業 35317685

道具箱(車載用大型タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35317685 品番 130L
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
間口W×奥行D×高さH(mm)1018×416×431 トラスコ品番169-6327 材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン) 質量(kg)9 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)946×344×400 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1018×416×431

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317685
2020-12-09
用途:
緊急時の油液吸収キット保管用
株式会社エスケーエレクトロニクス 様 (製造業)

既存のケースが傷んできたので長靴や吸収パッドを保管するために購入しました。長靴を横向けにせず縦に入れることができ、ステンレス製金具で密閉できるので屋外でも雨がしみこむことが無さそうです。
大きさも手頃で耐久性もよさそうなのでしばらく使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
35317685
2018-05-22
用途:
個人用
その他業種

大型で頑丈、長物収納、遠方作業にも道具類をひとまとめに出来便利

対象商品:
35317685
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス道具入れとして。
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

対象商品:
35317685
2014-01-15
用途:
道具入れ

丈夫で割れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする