※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サーモスタット用のパッキンです。
純正と形が違いますが漏れは今の所ありません。安心して使用できます。
社外品ですけど、安値なので、購入しました。今の所問題なく使用出来ています。
サーモスタット交換時に使用、冷却水漏れもなく安心して使用しています。
ダットサントラックのサーモスタットを交換しましたので、同時にガスケットも交換しました。問題なく使用できます。
純正が見つからず困ってましたが、純正と変わらずとても良かったです。
サーモスタッドと一緒に購入。問題ないです。安いけど普通に使えます。
問題なく使用できております。冷却水のの漏れもなく、水温も安定しています。
サーモ交換のさいに使用。少し小さいような気がします。取り付けのさい、ずれないようにするのが、必須