STG-020 タイヤゲージ 800 SK11 35322244

STG-020 タイヤゲージ 800 SK11 35322244
STG-020 タイヤゲージ 800 SK11 35322244

タイヤゲージ 800

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35322244品番STG-020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。
クリップでポケットに収まる。
米式バルブに対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!測定範囲(kPa)100~800最小目盛(kPa)20全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定誤差±20kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35322244
2023-08-03
用途: 自家使用

色々つかいましたが このタイプが1番狂いが無く 使用開始時に校正して使い始めています。 工具箱内でガタガタしても狂いが出なくて安心です♪

対象商品 : 35322244
2020-05-04
用途: 車両の整備
農・林・水産業

シンプルで、デザインが良い。質感も良いです。タイヤの空気圧が減っていると思わぬ事故につながるので、まめに確認しています。

対象商品 : 35322244
2017-01-06
用途: タイヤのエアチェック用
その他業種

タイヤのエアのチェック用に購入しました。4方向から読み取れるのでいいと思います。また、クリップについているマグネットも工具箱等にくっ付けられるので大変便利です。

対象商品 : 35322244
2019-06-26
用途: バイクツーリングに携行するため
医療・福祉・介護関連業

800という番号の意味が解りませんでした。相当の高圧状態を測定できますが、車やバイクの空気圧を測定するには、細かい調整範囲がわかりづらく使いにくい。携行しません。

対象商品 : 35322244
2014-07-17
用途: 空気圧測定

ほぼ同価格の他社のプラスティク・ボディのゲージを使っていたのですが
ゲージをバルブに当てた瞬間・中身のSP・棒が飛んで行きました。
プラスティク・ボディの耐久性に難があるようです。
金属ボディの方が耐久性があるとおもいこの製品を購入してみました。

1が参考にしています
対象商品 : 35322244
2014-04-14
用途: タイヤ空気圧測定
菱東漁業

スリムでいい。ゲージメモリが細すぎて,老眼の年寄りにはちょっとつらい。メモリに色つけたらどうか。もっと見やすくなるはず。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする