※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35333103
品番
INSU-K5+K386+INB137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。
セット内容
ステー:INSU-K5、フック:K386、バー:INB137
型式
RK1〜7系(H21.10〜)
種類
ベーシックキャリア
内寸法(mm)
前側:1166、後側:1130
最大積載量(kg)
50
有効間隔(mm)
(前後)700
代表車種
ステップワゴン
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
※車体のばらつきにより、スライドドアすきまが3.5mm以下の場合はフックと干渉するため取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950