※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35333347
品番
INSU-K5+K238+INB117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。
セット内容
ステー:INSU-K5、フック:K238、バー:INB117
型式
JB1〜4系(H10.10〜H15.9)
タイプ
ルーフレール無
種類
ベーシックキャリア
内寸法(mm)
前側:954、後側:938
最大積載量(kg)
40
有効間隔(mm)
(前後)600
代表車種
ライフ
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
※ダンク含む。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950