CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995

CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995 CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995 CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995 CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995 CS-QS20 PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 プラネックスコミュニケーションズ 35334995

PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35334995 品番CS-QS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「スマカメ2 ローライトPoE(CS-QS20)」は、防犯用の監視映像、赤ちゃん・ペットの見守り映像をスマホで簡単に設定できる有線/無線対応ネットワークカメラです。
Sony製高感度CMOSセンサー IMX323を搭載し、月明かりほどの光でのカラー撮影が可能、常夜灯の点灯で赤ちゃんやペットの見守りができます。赤外線照射なしで夜間の撮影ができますので、ガラス窓越しに自宅やオフィス周りの夜間監視も可能となります。
また、最新規格のH.265による映像圧縮技術を採用。H.264の約2倍という圧縮率により、フルHDの高画質映像を低容量で記録することが可能です。
みなさまからご要望の多かった録画機能に音声も対応しています。
つなげれば見られるかんたん接続
専用アプチ「スマカメ」
ムーンライト機能で赤外線照射なしで夜間に見守り、監視が可能
暗視機能の切り替えが可能
最新のH.264を採用しフルHD映像を高効率に伝送
有線LAN対応だから簡単設置・安定運用
動体検知機能で、映像に変化があったとき録画開始やスマホに通知
常時録画と動体検知連続録画に対応
スマートプレイバックで映像を検索
マイク&スピーカー内蔵でお声掛けが可能
「スマカメPro」に対応
スタンド取り付け用に三脚ネジを搭載
みまもりモード
プラネックス・IFTTT・サービス
テレビでも「スマカメ」
安心の国内運用サーバー
屋外対応ステッカー付属
スマカメの通信方式について
スマカメは、ご利用になるネットワーク環境に応じて3種類の接続方式があります。

対応OS
Android OS 4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)
iOS 11以上
伝送速度(Mbps)
【無線LAN】
IEEE 802.11n:最大 150
IEEE 802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6
IEEE 802.11b:11、5.5、2、1
【有線LAN】
10/100(オートネゴシエーション)
仕様【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QS20(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約145(ACアダプタ含まず) 切替方式蛍光灯ちらつき防止:屋外モード、屋内モード(50Hz / 60Hz) 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC 5V/1A (付属ACアダプタより給電)、PoEによる給電 表示オーバーレイ:日時 チャンネル数13(1〜13ch) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:2.8mm、F:2.0 対応WPS、ファイルシステム:FAT32 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×105×50(スタンド含まず) インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 保管温湿度範囲温度:-10〜60℃、湿度:10〜95% (結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LEDステータス コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 動作温度、湿度範囲温度:0〜40℃、湿度 10〜90% (結露なきこと) 撮影距離(cm)30 〜 ∞ 絞り固定 セキュリティWPA2-AES ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) 通信規格【無線LAN】IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離10m) フレームレート最大10フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平) 周波数帯域(GHz)2.4帯 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式H.265(動画)、JPEG(静止画) 容量(GB)2、4、8、16、32、64、128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする