コの字型ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10セット) 注文コード 35335038 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!

長さ(cm)【ピン】約20 材質スチール、ポリエチレン 設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します 寸法(cm)3.5×20(単品サイズ:21×9×3) 規格10P サイズ【パッド】6cmΦ 用途あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種シート、ネット押さえ以外の目的には使用しないでください。
※先端がとがっておりますので取扱いにご注意ください。
※強風などによりピンが抜けたり、シートがはがれたりする可能性があります。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする