イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
コの字型ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50セット)
注文コード
35335047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!
長さ(cm)
【ピン】約20
材質
スチール、ポリエチレン
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
寸法(cm)
3.5×20(単品サイズ:21×19×4)
規格
50P
サイズ
【パッド】6cmΦ
用途
あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。
注意
※各種シート、ネット押さえ以外の目的には使用しないでください。
※先端がとがっておりますので取扱いにご注意ください。
※強風などによりピンが抜けたり、シートがはがれたりする可能性があります。
※個人宅への配送は出来ません。