アニマルガードネット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35335126 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。
長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。
圃場、菜園まわりの動物よけ。
市民農園などの簡易フェンス。

幅(m)1 長さ(m)20 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 種別ラッセル編 寸法(m)1×20 寸法(cm)単品:105×14×14
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172996
2021-01-06
用途:
野良ネコのが うちの庭にきて 北風よけの日向ぼっこするのとの野菜畑に尿をするのを防止
その他業種

野菜畑の周りは ネットを張ってあるが家の周り(出窓の下・濡れ縁の下等)は囲いをしていないのでこのねっとを 切断して 張りました。
目が小さいので 落ち葉等も入らなさそうなのでいいです。
それでも 野良猫が 庭に来るならうちのフェンスにぐるっと1.5mのネットを張って フェンスの上部に 猫除けシート(とげとげがある)をつけようかと考えているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする