※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 注文コード35335223 品番LS-PT L150 1'-11
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/8-28 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 材質HSS メーカー商品コードL15T02K 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)150 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 シャンク部角幅(mm)21 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする