※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの 交換ヘッド類
KTCの ラチェットヘッド
ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
392-2014
注文コード
35336585
品番
GX13-R3
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。
デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体
GEK040-X13、GEK085-X13
トラスコ品番
392-2014
質量(g)
160
寸法L(mm)
80
許容トルク(N・m)
85
寸法B(mm)
33
寸法T(mm)
13.7
差込角(sq.)
9.5