KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの 交換ヘッド類
KTCの メガネヘッド
ラチェットめがねヘッド用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35336646
品番
BZ14-10W
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14.7
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
9
質量(g)
17
トラスコ品番
392-1816