ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35336682 品番BZ14-BA3
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
トラスコ品番392-1859 質量(g)20 寸法L(mm)23.4 寸法S(mm)14 寸法D(mm)16.1 寸法l(mm)20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336682
2023-01-30
用途:
首振りラチェットめがねに装着してラチェットハンドル化

14mmのラチェットめがねレンチに装着するとラチェットハンドルになる優れもの
ただ、ドライブ方向を変更できないラチェットめがねレンチに装着すると反対向きに回したいときは差し替えないといけません

1人が参考にしています
対象商品:
35336682
2017-09-05
用途:
自動車整備。
サービス業

このような工具があるとは知らず試しに購入しました。予想以上に使えて助かっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする