※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX13-H04 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC 35336707 GX13-H04 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC 35336707

六角棒ヘッド スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35336707 品番 GX13-H04
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。

寸法S(mm)4 トラスコ品番392-1891 質量(g)62 寸法L(mm)57 寸法H(mm)37 許容トルク(N・m)11 寸法h(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする