※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの 交換ヘッド類
KTCの ヘキサゴンヘッド
六角棒ヘッド スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35336716
品番
GX13-H05
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
寸法S(mm)
5
トラスコ品番
392-1913
質量(g)
67
寸法L(mm)
57.5
寸法H(mm)
40.5
許容トルク(N・m)
19
寸法h(mm)
30.5