※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX13-H08 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC 35336734 GX13-H08 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC 35336734

六角棒ヘッド スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35336734 品番 GX13-H08
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。

寸法S(mm)8 トラスコ品番392-1956 質量(g)88 寸法L(mm)59 寸法H(mm)50 許容トルク(N・m)85 寸法h(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする