※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの 交換ヘッド類
KTCの ヘキサゴンヘッド
六角棒ヘッド スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
10
注文コード
35336743
品番
GX13-H10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,110
この商品は
寸法S
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
寸法S(mm)
10
トラスコ品番
392-1972
質量(g)
110
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
55
許容トルク(N・m)
85
寸法h(mm)
45