※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX13-H04S 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC 35336752 GX13-H04S 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC 35336752

六角棒ヘッド ショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35336752 品番 GX13-H04S
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。

寸法S(mm)4 トラスコ品番392-1905 質量(g)61 寸法L(mm)58 寸法H(mm)23 許容トルク(N・m)11 寸法h(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336761
2016-06-18
用途:
取付ボルトの増し締め確認
製造業

とても使い易い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする