KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの 交換ヘッド類
KTCの ヘキサゴンヘッド
六角棒ヘッド ショートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35336761
品番
GX13-H05S
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
寸法S(mm)
5
トラスコ品番
392-1921
質量(g)
64
寸法L(mm)
58.5
寸法H(mm)
24.5
許容トルク(N・m)
19
寸法h(mm)
14.5