ノーブランド
ノーブランドの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ノーブランドの ニッパー
ノーブランドの 強力ニッパー
スムースローテーション強力ニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35336971
品番
SR-150N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。
耐摩耗性・耐腐食性に優れている。
一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。
この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)
150
材質(本体)
CR-V70C(MARUTOLOY I)
材質(グリップ)
ゾル
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8