12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35337601 品番 GT4B-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能

バッテリー容量(Ah)2.5(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)GT4B-5 他社参考品番(FURUKAWA)FT4B-5 幅(mm)39 長さ(mm)113 総高さ(mm)86.5 電圧(V)12 用途バイク用バッテリー 質量(kg)約1.1 タイプ液入充電済 端子形状H 充電電流(A)0.25 他社参考品番(BOSCH)RBT4B-5 主な適合車種TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)/スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-14
用途:
タクトベーシックAF79
運輸・通信業

バイクのバッテリー交換は初めてでしたが簡単に出来ました。
まだバッテリー上がりはしていませんでしたが、弱ってる気がしたので交換。
案の定、始動パワーが戻りました。
バッテリー上がり前に交換できて良かったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
57645272
2021-03-24
用途:
タクトベーシック
運輸・通信業

いろんなバッテリーメーカーがあるけど、やはりユアサです、間違いない。

1人が参考にしています
対象商品:
35337565
2017-01-14
用途:
バイク
サービス業

冬場にバッテリーがあがってしまい、急いで購入。
安物ではなく、しっかりしたメーカー品を、と思い、購入させてもらいました。
現在、順調に作動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35337565
2018-01-29
用途:
ヤマハWR250Fに使用しています。

バッテリーは国産メーカーと決めています。下手くそなので、友人に比べ3倍はセルを使い消耗が早いです。
モノタロウさんで3回目のバッテリー購入でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35337601
2015-02-14
用途:
原付バイクに使用

安心のGSユアサ製、快調です。

1人が参考にしています
対象商品:
35337583
2017-04-20
用途:
古い物と交換する。
製造業

充電器で充電したが、翌日上がってたので2日前に買っておいた物と交換したらばっちりです。老婆心ですが(+、−)の位置を確認して購入されたし。

1人が参考にしています
対象商品:
35337565
2017-09-27
用途:
dioのバッテリー
建設業・工事業

新品時230CCAで約三年使用していますが180CCAありメーカー参考数値130CCAなのでまだ三年位使用出来そうです。最近三割以上の値上がりしているので残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
35337565
2014-05-16
用途:
バイクの修理

さすが日本製ですね!取り替えたとたんにパワーが蘇りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする