黒 ラッカースプレー モノタロウ 35338633

ラッカースプレー

(336件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35338633 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。

黒(ツヤあり) 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 塗布面積(m2)1.8(タタミ約1.2枚分) 用途マーキングに最適です。 成分硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※以下の用途には使用しないで下さい。
自動車・高級家具・ストーブなどの高温部・プラスチック・皮製品
※カラカラ鳴るまで、数回振って使用して下さい。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※垂直で使用されると液だれがおこるので塗装することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35338633 17201388 ラッカースプレー モノタロウ ラッカースプレー モノタロウ 1本(300mL) 259 税込285 拡散ノズルを追加しました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 336
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338624
2025-06-13
用途:
塗装
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく仕えます、特にコメントはないです。。。、、、

対象商品:
35338633
2024-09-06
用途:
1次的な錆止めに

鉄素材の材料や部品を保管する時に1時的な錆止めに使います。
1時的な措置なので耐久性より安さで選んでます。

対象商品:
35338624
2020-02-16
用途:
エアコン工事で使用。

冷媒配管通し穴を作成した際に養生用として使用。問題なく使用できました。

対象商品:
35338642
2019-01-13
用途:
自動車修理
K POINT 様

コストパフォーマンスが高いありがたい商品と思います、ちゃんと使う用途を選べばそれなりに使えますし、

対象商品:
35338606
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
35338642
2018-03-09
用途:
作業世機械や工作機械の塗装。
桑原 農産 様 (農・林・水産業)

内容量をもう少し多く入ったスプレー缶が欲しいものです。

対象商品:
35338642
2016-09-09
用途:
ラッカースプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

このラッカースプレーは安価ながら非常に使いやすいです

対象商品:
35338642
2016-10-29
用途:
自転車に使用

安くて、使いやすかったでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
噴射した時の広がりが少ないので、もっと広がるような別途取り付け可能な器具の取り扱いはありますか?
回答:
現状ご用意ございません。
3人が参考にしています
2011-09-27

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする