キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 種別左右共通 注文コード35338852 品番T-1
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は色・種別など26種類から選べます 他の種類を見る

左右共通で使えます。

付属品取付用ビス 種別左右共通 材質ポリエチレン ホワイト 仕上アルマイトホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338843
2016-04-25
用途:
ピクチャーレールのキャップ
建設業・工事業

何の問題もなく取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする