TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
キャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
種別
左右共通
注文コード
35338895
品番
T-2N(12.5)
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
左右共通で使えます。
付属品
取付用ビス
種別
左右共通
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
仕上
アルマイトホワイト