TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
種別
左
注文コード
35338931
品番
T-3N(9.5)左
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付用ビス
種別
左
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
仕上
アルマイトホワイト