- エコストップ サンセルフ 35342605

 

- エコストップ サンセルフ 35342605 - エコストップ サンセルフ 35342605 - エコストップ サンセルフ 35342605

エコストップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35342605 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したリサイクル車止め。
視認性に優れたオリジナルカラー、反射プレート付。
作業性に優れた軽量設計。
耐久性に優れた再生材料を使用。

オレンジ 付属品設置用アンカー(アスファルト用)2本 材質再生ゴム、再生プラスチック 質量(kg)約3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×150×100 タイプアスファルト用 用途一般家庭の駐車場、大型商業施設の駐車場に 仕様アスファルト用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35342623
2018-11-10
用途:
自宅の駐車場に使用
医療・福祉・介護関連業

自宅駐車場用でアスファルト舗装に3台分6本使いました。黄色の車止めの在庫がなかったので緑色にしました。思いのほか鮮やかで見やすく大変満足してます。レビューでは色むらや仕上げの粗さが指摘されていましたが合格点です。アンカーの材質はグラインダーに当てた時にとても柔らかい色で…ボクは必ずグラインダーの火花で材質チェックしています。念の為10.5mmのコンクリートドリルで12cmほどハンマードリルであけて300gのハンマーでコツコツと釘打して仕上げました。釘の材質は無理がききませんのでそうっと気長に打ってください。釘の材質で星4つとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
87171682
2017-11-19
用途:
車止め

大きさ(横幅)・高さともにちょうど良く使い勝手良好でお気に入りです。

対象商品:
35427497
2016-06-13
用途:
駐車場
CARRY TEK 様

安価で設置しやすい

対象商品:
35342596
2014-02-19
用途:
駐車場整地の時
株式会社みゆき塗料商会 様

カーディーラーさんより依頼された駐車場改修工事の仕上げに採用した。

カラーアスファルト(エンジ系)の区画に映える色と万が一の時、タイヤやホイルに優しいと思い採用した。

仕上りには、まずまずの評価を頂きました。

次の機会があれば、また採用したい!!

1人が参考にしています
対象商品:
35427463
2013-04-15
用途:
車止め

実は壁に貼り付けるタイプを購入したつもりでしたが、意外と重くそのままタイヤ止めに床置きして使っています。簡単設置で、かえって良かったです。

対象商品:
35427463
2012-07-07
用途:
駐車場のくるまどめ

まず本体の塗装が未乾燥で手を汚す。タイヤが触れればタイヤに色がつく始末。全体の作りはしっかりしていますが反射板が斜めについてあったりその接着剤がはみ出していたりと
細部の荒さがひどい。同価格帯の大阪魂のくるまどめのほうが安くて出来もよかっただけに大変残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする