バンコランベアリング 軽負荷 L100

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35342727 品番 L100-B45-6202ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。

寸法D(Φmm)45 幅B(mm)15 幅B0(mm)11 寸法d(Φmm)15 用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様軽負荷 形状B ブラウン 内径(Φmm)15 外径(Φmm)45 寸法R(mm)1.5 ベアリング呼び番号6202ZZ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35342702
2023-07-12
用途:
機械の交換部品
有限会社ヨシダ室内装飾 様

機械の交換部品として在庫のために購入しましたが、
中負荷のものが欲しかった。

対象商品:
35342702
2017-03-29
用途:
修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
35342684
2017-07-02
用途:
半導体工場、クリーンな内部で使用。
有限会社小倉技研 様

ゴムローラーで、埃も少なく、使いやすい。信頼できるメーカー。

対象商品:
35342727
2014-06-16
用途:
台車の移動に使用する。

重量に耐えて丈夫なので満足してます。

対象商品:
35342727
2014-10-22
用途:
梱包機
農・林・水産業

メーカーでの規格提供が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする