※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L200-B45-6202ZZ バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学 35342772 L200-B45-6202ZZ バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学 35342772

バンコランベアリング 中負荷 L200

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35342772 品番 L200-B45-6202ZZ
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。

寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)15 幅B0(mm)11 用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様中負荷 形状B ブルー 内径(Φmm)15 外径(Φmm)45 寸法R(mm)1.5 ベアリング呼び番号6202ZZ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35342763
2022-04-03
用途:
搬送設備の部品交換
さくらメンテナンス 様

L100を使用していましたが寿命が短いためL200に変更しました。寿命も少し伸びたようなので満足しています。

対象商品:
35342781
2017-02-06
用途:
純正部品との互換性
ソノダ企画 様

繊維機械に同様の製品が使用されており補給部品として

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする