曜日別特売
L200-B55-6204ZZ バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学 35342781

L200-B55-6204ZZ バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学 35342781
L200-B55-6204ZZ バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学 35342781

バンコランベアリング 中負荷 L200

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)20
外径(Φmm)55
幅B0(mm)14
内容量1個注文コード35342781品番L200-B55-6204ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。

用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送寸法D(Φmm)55寸法d(Φmm)20幅B0(mm)14仕様中負荷形状Bブルー内径(Φmm)20外径(Φmm)55寸法R(mm)1.5ベアリング呼び番号6204ZZRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35342763
2022-04-03
用途: 搬送設備の部品交換
さくらメンテナンス

L100を使用していましたが寿命が短いためL200に変更しました。寿命も少し伸びたようなので満足しています。

対象商品 : 35342781
2017-02-06
用途: 純正部品との互換性
ソノダ企画

繊維機械に同様の製品が使用されており補給部品として

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする