バンドー化学
バンドー化学の ベアリング(軸受)
バンドー化学の 樹脂/プラスチック
バンドー化学の 標準タイプ(穴あき)
バンコランベアリング 高負荷 L300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35342806
品番
L300-BB30-698ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
8
幅B0(mm)
6
用途
空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様
高負荷
形状
BB
色
ナチュラル
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
30
ベアリング呼び番号
698ZZ
幅B1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方