曜日別特売
L300-BB40-6001ZZ バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学 35342824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L300-BB40-6001ZZ バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学 35342824
L300-BB40-6001ZZ バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学 35342824

バンコランベアリング 高負荷 L300

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12
外径(Φmm)40
幅B1(mm)10
幅B0(mm)8
内容量1個注文コード35342824品番L300-BB40-6001ZZ
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。

用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送寸法D(Φmm)40寸法d(Φmm)12幅B0(mm)8仕様高負荷形状BBナチュラル内径(Φmm)12外径(Φmm)40ベアリング呼び番号6001ZZ幅B1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする