※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L400-BB40-6001ZZ バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学 35342921 L400-BB40-6001ZZ バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学 35342921

バンコランベアリング 重負荷 L400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35342921 品番 L400-BB40-6001ZZ
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。

幅B(mm)14 内径(Φmm)12 外径(Φmm)40 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)12 用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様重負荷 形状BB ブラック ベアリング呼び番号6001ZZ 幅B1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 幅B0(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする