コスモ ATF2

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35343305 品番ATF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。
熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。
潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。
消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。
シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。

用途
乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング
各種車両、工作機械などのトルクコンバーター
苛酷な温度条件下で使用される油圧装置
動粘度(mm2/s)
36.4(40℃)
7.20(100℃)
種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-45.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 密度(g/cm3 at15℃)0.864 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CVT車には使えません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35343305
2020-07-17
用途:
フォークリフトのトルコンオイル使用
コミヤフォーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高稼働ユーザーに使用しました。価格の割に良いと思います。商売的に高ければ良い訳ではないので満足してます。

対象商品:
35343305
2019-09-25
用途:
重機のトルコンオイル交換のため
建設業・工事業

前回からのリピートです
交換してから2年 問題なく使用できたので安心して利用しています

1人が参考にしています
対象商品:
35343305
2015-10-29
用途:
プレジャーボート用ギアーオイル交換で使用。

メーカーのメンテナンスマニュアルのギアーオイル交換時間に従い実施していますが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08
質問:
どのブランドでも対応できますか?
回答:
ATFのデキシロン2対応であれば、ご利用いただけます。
3人が参考にしています
2011-10-31

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする