曜日別特売
#04986 アロンアルフア プロ用速効多用途 コニシ 35343332

アロンアルフア プロ用速効多用途

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20g)
内容量1本(20g)注文コード35343332品番#04986
参考基準価格(税別)¥1,498販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力
【接着できないもの】
ポリエチレン系樹脂
ポリプロピレン系樹脂
シリコーン樹脂
フッ素系樹脂
PET系樹脂
発泡スチロール
【強く接着できない条件】
接着面同士が密着しないとき
接着面が小さいとき(メガネフレームなど)
メッキ面
【ひび割れ、溶けることがあるもの】
アクリル樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリスチレン樹脂
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙タイプ低粘度型仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)トラスコ品番374-5520種別化学反応形接着剤透明使用温度範囲(℃)10~35主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.019L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 木工用

高粘度のものは接着面に
この低粘度のものは亀裂に浸透用として使用しています
このくらいの量が固まらなくてちょうどいい。

対象商品 : 35343332
2021-08-22
用途: 工作物の接着力は粘り強さは格別。メインテナンス用に必須
その他業種

繁華の接着剤よりも引張強度がかなり強い。毎回常備しておくと便利です。

対象商品 : 35343332
2018-03-02
用途: 漁具の補修用

釣り竿や漁具の修理に使用しています。
乾きも早いのでいいです!

対象商品 : 35343332
2017-03-10
用途: 多種多様な素材の微細部の接着
卸売・小売業

まだ一度だけの使用ですが、早く固まり強度も良い感じです。

対象商品 : 35343332
2016-08-21
用途: 木材とマグネットを接着のため使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

安価・性能抜群・大満足です。
ありがとうございました。

対象商品 : 35343332
2015-10-12
用途: ボルト固定替わり、ボンド固定

お話しするまでもなく強力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする