ボンドMOS8

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15g) 注文コード 35343341 品番 #04975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。

用途
ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。
難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
成分
A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%
B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%
硬化時間
(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)
(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)
特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8243 セット内容A剤+B剤 15g 淡黄白色(混合物) 質量(g)A剤7、B剤8 可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
電子機器製作用
株式会社ジョイネットワーク 様

少数特注品のスピーカー取付に使用
硬化後、硬いゴムの様な感じになる為
ねじで固定できない小型スピーカーの固定に使ってみました。
2液エポキシですが、硬化後の弾力性が丁度いいです。
振動のある場所など、接着後の破断を避けたい場所などに有効だと思います

対象商品:
34763793
2023-04-03
用途:
可動部の合成ゴムの接着に
IN THE STREAM 様

ねじれの力が加わる箇所で、合成ゴムとカーボンの取り付けに使用。弾性があるためゴムが剥離しにくく、粘りがある接着が可能。カチカチな硬い接着を求める人には不向き。

2人が参考にしています
対象商品:
35343341
2023-05-24
用途:
バイクの網かごの切れたワイヤーの接続
有限会社アンパーサンド 様

硬化後も割と柔軟性があり、振動があるバイクの網かごの修理に使いましたが、接着後の振動でも割れることもなく、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35343341
2023-03-17
用途:
ナイロンの接着

普通のエポキシでは接着性がよくないが、これなら接着できる。

対象商品:
34763793
2022-10-29
用途:
FRPの接着

FRPの補修に使ってみました
着きにくい素材ですが、自身の用途には十分でした

対象商品:
35343341
2022-05-06
用途:
スポンジの接着

柔軟性がありながら、2液ならではの接着強度も申し分ないです。部位によっては不可欠な接着剤ですね。

対象商品:
34763793
2021-02-26
用途:
車のメンテナンス
不動産業

強化ブッシュ代わりに施工しました。ゴムとの接着もしっかりしていて、乾燥後は、程よく硬くなりました。満足です。

対象商品:
34763793
2020-12-30
用途:
車のメンテナンス
製造業

エンジンマウンドの隙間を埋めて、
強化に使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする